Utgått

Signify - TrueForce LED Road 55W E40 740 MV - 929002068708

Signify
KopierKopier
Signify - TrueForce LED Road 55W E40 740 MV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 100...277 V

  • Lysstrøm - 9000...9000 lm

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - E40

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8718699674793

Elnummer

3711279

Leverandørens varenummer

929002068708

Typebeskrivelse

3711279

Merkespenning fra/til:

100...277 V

Lysstrøm:

9000...9000 lm

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E40

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

220...610 mA

Virkningsgrad:

0,9

Lampeeffekt:

55...55 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

163 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

71 mm

Lengde:

262 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,092

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

C

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Klirrfaktor (THD):

0,15

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

55 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Høy energieffektivitet;Levetid på 50 000 timer ;Riktig lyskildestørrelse og lysfordeling for direkte ettermontering;Løsning for direkte skifte til LED uten bytte av armatur ;Behagelig, hvitt lys med CRI på 70