Signify - ZDP261 DR - 912300024163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Andre
Materiale - Plast
Lengde - 533 mm
Bredde - 533 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718699490324
Elnummer
3557123
Leverandørens varenummer
912300024163
Typebeskrivelse
871869949032400
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Andre
Materiale:
Plast
Lengde:
533 mm
Bredde:
533 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
61 mm
Diameter:
533 mm
Enkel design for enkel integrering i urbane rom, bredt utvalg av tilbehør for tilpasning; Egnet for både ny montering og ettermontering;Utvalg av lumenpakker (1200 til 12000 lm) og CCT-er (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K); Egen kuppel for visuell komfort og komfortable lysopplevelser; Servicemerke for enkel montering og vedlikehold.
ProduktbladPDF


