Sikom - ECO Actuator 10A - 8000140

KopierKopier
Sikom - ECO Actuator 10A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Relé

  • Type last - Ohmsk last

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 10 A

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043720961018

Elnummer

6401442

Leverandørens varenummer

8000140

Typebeskrivelse

6401442

Modell / utførelse:

Relé

Type last:

Ohmsk last

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

10 A

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Bryterkapasitet:

0...2300 W

ECO Actuator 10A er et fjernstyrt relè i lite format som gir 230VAC ut når det slås på. Relèet kan belastes med maksimalt 10A resistiv last. ECO Actuator 10A kan brukes for å styre strøm til mange forskjellige
typer utstyr. ECO Actuator 10A kan programmeres til å fungere på flere forskjellige måter ved hjelp av Sikom Living app.

Styres gjennom en sentralenhet.
Kompatibel med våre sentralenheter 6431100 GSM Eco Comfort, 6431114 GSM Eco Controller, 6401435 Eco Controller2 og 6401430 LAN Eco Comfort