Sikom - ECO Astroswitch - 8000050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Matespenningsområde - 230...230 V
Ukesprogram - Ja
Astro-program - Ja
Type matespenning - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043720850114
Elnummer
6401432
Leverandørens varenummer
8000050
Typebeskrivelse
6401432
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Matespenningsområde:
230...230 V
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
Ja
Type matespenning:
DC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
Årsprogram:
nei
Impulsprogram:
nei
Syklusprogram:
nei
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
Ja
Kvartsstyrt:
nei
Radiostyrt:
Ja
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Styres gjennom en sentralenhet.
Kompatibel med våre sentralenheter 6431100 GSM Eco Comfort, 6431114 GSM Eco Controller, 6401435 Eco Controller2 og 6401430 LAN Eco Comfort


