Sikom - Eco Motion Detector - 8000004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - Ja
Driftsspenningsområde - 1,5...1,5 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sikom ECO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7043720140314
Elnummer
6401403
Leverandørens varenummer
8000004
Typebeskrivelse
6401403
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
Ja
Driftsspenningsområde:
1,5...1,5 V
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
35 mm
Dette er en trådløs bevegelsesensor som ikke skal stikke seg ut i en installasjon og vi har valgt å la den passe inn i RS16 rammer slik at den kan bli en del av det ordinære el-anlegget.
Dette gir flere valgmuligheter når det gjelder montering og dekning. Den kan også monteres flatt på vegg eller i tak hvis ønskelig. Den bygger bare 35mm ut fra veggen. Både sensitivitet og rekkevidde er justerbare. Ved utløst alarm blir du varslet i SikomLiving appen.
Detektoren driftes av 2 stk AAA batterier og disse har over 1 års levetid. Den vil varsle deg gjennom SikomLiving appen ved lavt batterinivå. Vi anbefaler at man bytter batterier en gang i året for å ha en best mulig alarm.
Kompatibel med våre sentralenheter 6431100 GSM Eco Comfort, 6431114 GSM Eco Controller, 6401435 Eco Controller2 og 6401430 LAN Eco Comfort
Dette gir flere valgmuligheter når det gjelder montering og dekning. Den kan også monteres flatt på vegg eller i tak hvis ønskelig. Den bygger bare 35mm ut fra veggen. Både sensitivitet og rekkevidde er justerbare. Ved utløst alarm blir du varslet i SikomLiving appen.
Detektoren driftes av 2 stk AAA batterier og disse har over 1 års levetid. Den vil varsle deg gjennom SikomLiving appen ved lavt batterinivå. Vi anbefaler at man bytter batterier en gang i året for å ha en best mulig alarm.
Kompatibel med våre sentralenheter 6431100 GSM Eco Comfort, 6431114 GSM Eco Controller, 6401435 Eco Controller2 og 6401430 LAN Eco Comfort


