Sikom - ECO Motion Detector AAA Black - 8000005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - Ja
Driftsspenningsområde - 3...3 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043720972519
Elnummer
6401413
Leverandørens varenummer
8000005
Typebeskrivelse
6401413
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
Ja
Driftsspenningsområde:
3...3 V
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
40 mm
Bredde:
105 mm
Dybde:
105 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Innbruddsdetektor tilpasset RS-16 formatet. Driftes av 2 stk AAA batterier.
Kompatibel med våre sentralenheter 6431100 GSM Eco Comfort, 6431114 GSM Eco Controller, 6401435 Eco Controller2 og 6401430 LAN Eco Comfort


