Sikom - ECO Relay SI-4 - 8000891

KopierKopier
Sikom - ECO Relay SI-4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 16 A

  • Innkoblingsterskel strøm - 0...0 mA

  • Monteringsmetode - Andre

  • Merkespenning - 230 V

  • Merkefrekvens - 50...50 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043720105016

Elnummer

6407227

Leverandørens varenummer

8000891

Typebeskrivelse

ECO Relay SI-4

Merkestrøm:

16 A

Innkoblingsterskel strøm:

0...0 mA

Monteringsmetode:

Andre

Merkespenning:

230 V

Merkefrekvens:

50...50 Hz

Maks glødelampelast:

3600 W

Maks lysrørslast:

2300 VA

Innbyggingsdybde:

40 mm

ECO Relay SI-4