Sikom - ECO Relay Wall - 8000890

KopierKopier
Sikom - ECO Relay Wall

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 16 A

  • Monteringsmetode - Andre

  • Merkespenning - 230 V

  • Merkefrekvens - 50...50 Hz

  • Maks glødelampelast - 3600 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043720104514

Elnummer

6407228

Leverandørens varenummer

8000890

Typebeskrivelse

ECO Relay Wall

Merkestrøm:

16 A

Monteringsmetode:

Andre

Merkespenning:

230 V

Merkefrekvens:

50...50 Hz

Maks glødelampelast:

3600 W

Maks lysrørslast:

10 VA

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsdybde:

0 mm

ECO Relay Wall