Sikom - ECO Smoke Detector Black - 8000071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - Ja
Røykvarsler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043720833810
Elnummer
6407204
Leverandørens varenummer
8000071
Typebeskrivelse
6407204
Virkemåte:
Optisk
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
Ja
Røykvarsler:
Ja
Type test- / pauseknapp:
Pauseknapp
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
Ja
Primær strømforskyning:
Batteri/akkumulator
Type matespenning:
DC
Inkludert batteri:
Litium
Farge:
Svart
Lengde:
110 mm
Bredde:
110 mm
Høyde/dybde:
40 mm
Diameter:
110 mm
Leveres med 3,6V 3.6 Ah batteripakke med lang levetid.
ICAS AS OEM produksjon for Sikom AS
Basert på Icas CHOR-IQ OEM. Trådløs kommunikasjon mot Sikom ECO sentralenehet.
Deklarasjon ECO Smoke Detector………………………………… CE
Godkjenning Icas CHOR-IQ OEM……………… EN54-7 EN-14604
CPR sertifikat Icas CHOR-IQ OEM…………… No.1293-CPR-0588
Kontrolleres gjennom en sentralenhet.
Kompatibel med våre sentralenheter 6431100 GSM Eco Comfort, 6431114 GSM Eco Controller, 6401435 Eco Controller2 og 6401430 LAN Eco Comfor


