Sikom - ECO Temperature Sensor AAA Bl - 8000015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utgangssignal - Trådløs
Matespenning - 3 V
Sensor/føler, innvendig - Ja
Klokketype - Andre
Med batteri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043720973516
Elnummer
6401415
Leverandørens varenummer
8000015
Typebeskrivelse
6401415
Utgangssignal:
Trådløs
Matespenning:
3 V
Sensor/føler, innvendig:
Ja
Klokketype:
Andre
Med batteri:
Ja
Settpunkt, justerbarhet:
Uten
Standby-trykknapp:
nei
Klokke:
nei
Temperatur avlesbar:
Ja
Med display:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
120 mm
Bredde:
120 mm
Dybde:
40 mm
Eco Temperature Sensor AAA gir deg ekstra sikkerhet ved overvåking av temperatur i din bolig. Vi har valgt å la den passe inn i el-ramme systemet som brukes i Norge slik at den kan bli en del av det ordinære el-anlegget.
Den kan også brukes til varsling ved lav temperatur. Hvilken temperatur du vil bli varslet ved bestemmer du selv og du setter dette enkelt opp i appen.
Ønsker du å bruke den til å måle utetemperaturen anbefaler vi at du bruker den i kombinasjon med Eco Temperature Sensor 10/47K.
Kontrolleres gjennom en sentralenhet.
Kompatibel med våre sentralenheter 6431100 GSM Eco Comfort, 6431114 GSM Eco Controller, 6401435 Eco Controller2 og 6401430 LAN Eco Comfort