Sikom - ECO Thermostat EP 16A Black - 8000035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Svart
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043720975213
Elnummer
6407203
Leverandørens varenummer
8000035
Typebeskrivelse
6407203
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Svart
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Med mottaker:
Ja
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Serie
Reguleringskarakteristikk:
P
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
40 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,5 W
I Sikom Living appen har vi gitt deg full kontroll med alle innstillinger på termostaten slik at du enkelt kan sette den opp etter eget ønske.
Ukeprogrammet har vi lagt til appen slik at det skal bli enklere å sette opp og temperaturen reguleres automatisk opp og ned i forhold til når du er hjemme eller borte.
Termostatene kan brukes som romføler, gulvføler eller som kombinert føler hvor romføleren styrer termostaten, mens gulvføleren begrenser maks temperaturen i gulvet, såkalt parkettbegrensning for å unngå overoppheting og sprekker i tregulv.
Maks belastning: 16A
Enpolt brudd.
Styres gjennom en sentralenhet.
Kompatibel med våre sentralenheter 6431100 GSM Eco Comfort, 6431114 GSM Eco Controller, 6401435 Eco Controller2 og 6401430 LAN Eco Comfort


