Sikom - Fjernstyrt stikkontakt for påveggsmontasje. - 6431103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med manuell radiosender - nei
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Egnet for dimmer - nei
Egnet for pulsknapp - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sikom ECO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7043720110317
Elnummer
6431103
Leverandørens varenummer
6431103
Typebeskrivelse
6431103
Med manuell radiosender:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Egnet for dimmer:
nei
Egnet for pulsknapp:
nei
Egnet for persiennebryter:
nei
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for sjalusi-/rullegardinbryter:
nei
Egnet for omkobler:
nei
I stiftsokkelhus:
nei
Kretskort/modul:
Ja
Strømforsyning:
230 V AC
Med radiokoder:
nei
Med radiostyrt trykknapp:
nei
Antall reléer:
1
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Blank
Type feste:
Feste med skrue
Gjennomsiktig:
nei
Radiofrekvens:
433,9 MHz
System med rullekoding:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
ECO Node Wall Socket gjør det enklere å få en pen og permanent installasjon uten bruk av trådløse stikkontakter som ECO Node (el.nr: 64 311 24). Det blir rett og slett en mye sikrere installasjon.
ECO Node Wall Socket passer like bra til åpent som skjult anlegg. Maks belastning er 16A/3600W. Alt som er tilkoblet ECO Node Wall Socket vil bli fjernstyrt så det er viktig at man ikke kobler til elektriske artikler man ikke ønsker skal fjernstyres.
ECO Node Wall Socket kan brukes som bryter (Av/På) eller som termostat (Spar/Komfort).
For å bruke ECO Node Wall Socket som termostat må det kobles til en temperaturføler. Da kan man definere en Spare- og Komforttemperatur som man veksler mellom. Enklere blir det ikke.
ECO Node Wall Socket må meldes inn i sentralenheten gjennom en egen prosedyre beskrevet i installasjonsveiledningen.
Kompatibel med våre sentralenheter 6431100 GSM Eco Comfort, 6431114 GSM Eco Controller, 6401435 Eco Controller2 og 6401430 LAN Eco Comfort