Sikom - GSM ECO Comfort 3 Black - 8000872
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Grunnmodul
Monteringsmetode - Påvegg
Sentralfunksjon AV - nei
Gruppebryter - nei
Panikkfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sikom ECO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7043720104415
Elnummer
6407226
Leverandørens varenummer
8000872
Typebeskrivelse
GSM ECO Comfort 3 Black
Funksjon:
Grunnmodul
Monteringsmetode:
Påvegg
Sentralfunksjon AV:
nei
Gruppebryter:
nei
Panikkfunksjon:
nei
Tilstedeværelsesimulering:
nei
Trappelys og forvarsel:
nei
Antall universaldimmekanaler:
0
Antall dimmerfunksjoner:
0
Impulsfunksjon, kanaler:
0
Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler:
0
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
nei
Regnsensor:
nei
Temperatursensor:
0...0 °C
Lysstyrkesensor:
0...0 lx
Skumringssensor:
0...0 lx
Antall kanaler:
64
Merkespenningsområde:
230...230 V
Merkefrekvens:
50...50 Hz
Bredde:
110 mm
Høyde:
140 mm
Dybde:
28 mm


