Sikom - GSM ECO Controller 2 - 8000080

KopierKopier
Sikom - GSM ECO Controller 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Grunnmodul

  • Styrespenning 1 - 0...0 V

  • Type styrespenning 1 - AC

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Sentralfunksjon AV - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043720906118

Elnummer

6401435

Leverandørens varenummer

8000080

Typebeskrivelse

6401435

Funksjon:

Grunnmodul

Styrespenning 1:

0...0 V

Type styrespenning 1:

AC

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Sentralfunksjon AV:

nei

Gruppebryter:

nei

Panikkfunksjon:

nei

Tilstedeværelsesimulering:

nei

Trappelys og forvarsel:

nei

Antall universaldimmekanaler:

0

Antall dimmerfunksjoner:

0

Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler:

0

Ukesprogram:

Ja

Astro-program:

nei

Vindsensor:

0...0 m/s

Regnsensor:

nei

Temperatursensor:

0...0 °C

Lysstyrkesensor:

0...0 lx

Skumringssensor:

0...0 lx

Antall kanaler:

64

Styrespenning 2:

0...0 V

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

0 A

Dimmeeffekt per kanal:

0 W

Merkespenningsområde:

230...230 V

Merkefrekvens:

50...50 Hz

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Bredde:

52 mm

Høyde:

84 mm

Dybde:

60 mm

Sikom GSM ECO Controller 2 er en sentral beregnet for å kontrollere trådløst tilbehør i Eco-serien, levert av Sikom AS. Monteres på DIN-skinne i sikringsskap og er 3 moduler bred/52 mm
Maksimalt 64 stk enheter kan kontrolleres trådløst.
GSM ECO Controller 2 bruker trådløs kommunikasjon for å kommunisere med utstyr internt i huset eller hytta og GSM-nettet for å kommunisere med Sikom Living app.
SIM-kort er ferdig installert og klargjort for styring med Sikom Living app. App-styring vil kun fungere med dette SIM-kortet. Det er montert et backup-batteri bak frontdekslet for å kunne muliggjøre
varsling ved strømbrudd.