Utgått

Sikom - Rundstrålende antenne 14m SMA - 6431167

KopierKopier
Sikom - Rundstrålende antenne 14m SMA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - GSM antenne

  • Mottaksområde - UHF

  • Maks forsterking - 2,15 dB

  • Lengde - 0,17 m

  • Antall frekvensbånd - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043720116715

Elnummer

6431167

Leverandørens varenummer

6431167

Typebeskrivelse

Rundstrålende antenne 14m

Modell / utførelse:

GSM antenne

Mottaksområde:

UHF

Maks forsterking:

2,15 dB

Lengde:

0,17 m

Antall frekvensbånd:

4

Frekvensbånd 1:

880...960 MHz

Frekvensbånd 2:

1710...1880 MHz

Frekvensbånd 3:

1850...1990 MHz

Frekvensbånd 4:

1920...2170 MHz

Rundstrålende antenne 14m for GSM Alarm Controller I, Comfort-serien og Eco-Serien