Sikom - Rundstrålende antenne 4m MMCX - 6431159
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - GSM antenne
Maks forsterking - 2,15 dB
Lengde - 0,17 m
Antall frekvensbånd - 4
Frekvensbånd 1 - 880...960 MHz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043720115916
Elnummer
6431159
Leverandørens varenummer
6431159
Typebeskrivelse
Rundstrålende antenne 4m
Modell / utførelse:
GSM antenne
Maks forsterking:
2,15 dB
Lengde:
0,17 m
Antall frekvensbånd:
4
Frekvensbånd 1:
880...960 MHz
Frekvensbånd 2:
1710...1880 MHz
Frekvensbånd 3:
1850...1990 MHz
Frekvensbånd 4:
1920...2170 MHz
Omnidireksjonal:
Ja
Rundstrålende antenne 4 meter for GSM Alarm Controller III, GSM Fixi SMS, GSM 12A+


