Sikom - Temperatursensor 10cm Node - 6431171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Temperaturmåleområde - -29...49 °C
Fast kabel til sensor - Ja
Kabellengde - 0,1 m
Innstikkslengde - 26 mm
Elementmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043720117118
Elnummer
6431171
Leverandørens varenummer
6431171
Typebeskrivelse
Temperatursensor 10cm Node
Temperaturmåleområde:
-29...49 °C
Fast kabel til sensor:
Ja
Kabellengde:
0,1 m
Innstikkslengde:
26 mm
Elementmateriale:
Andre
Trådløs:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Kapsling høyde:
26 mm
Kapsling bredde:
7 mm
Kapsling dybde:
7 mm
Temperatursensor 10cm for node-tilkobling for GSM Alarm Controller III, Comfort-serien og ECO-Starter


