Sikom - Trådløs termostat for både sentral og fjernstyring av gulvvarme - 8000450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Sølv
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sikom ECO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7043720140710
Elnummer
6401407
Leverandørens varenummer
8000450
Typebeskrivelse
6401407
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Sølv
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
Ja
Måleområde:
0...45 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Serie
Reguleringskarakteristikk:
P
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
40 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,5 W
ECO Thermostat SI-4 16A er en romtermostat som passer i en standard Elko veggboks og brukes til å fjernstyre varmekabler og fastmonterte ovner. Fjernstyringen kan veksle mellom en spare- og komforttemperatur. Man kan selv velge en sparetemperatur og komforttemperatur mellom 5 og 40 grader. ECO Thermostat SI-4 16A har en-polt brudd og egner seg derfor til bruk i tørre rom. ECO Thermostat SI-4 10A er en videreføring av ECO Termostat SI-3 og fungerer på samme måte. Utseende er noe endret og SI-4 viser innstilt temperatur i display, i motsetning til SI-3 som viser målt temperatur. ECO Thermostat SI-4 16A har trådløs kommunikasjons til sentralenheten og er derfor svært enkel å installere. I tillegg støtter den bruk av temperaturfølere fra de mest brukte termostatene slik at den egner seg veldig godt til ettermontering. ECO Thermostat SI-4 16A kan bruke temperaturfølere fra: Microsafe, Microtemp, Devi, Elko, Ebeko og Sikom. Man kan selv velge en sparetemperatur og komforttemperatur mellom 5 og 40 grader. ECO Thermostat SI-4 16A kan også brukes til temperaturovervåkning av både lav og høy temperatur. Disse temperaturgrensene bestemmer du selv og du blir varslet når grenseverdiene brytes. Dette gir deg en ekstra sikkerhet i forhold til frostskader. ECO Thermostat SI-4 16A kan brukes som romføler, gulvføler eller som kombinert føler hvor romføleren styrer termostaten, mens gulvføleren kun begrenser maks gulvtemperatur (Parkettbegrensing)
NB: 16A utgave kan ikke styre laster under 30W, som for eksempel kontaktorer. Innebygd gnistfri teknologi som skåner releet, kan lede nok strøm forbi releet, slik at f.eks. kontaktor ikke slår seg av.
Bruk 10A utgave av termostaten (med to-polt brudd) ved evt. styring av små laster og kontaktorer.


