Sikom - Trådløs termostat for både sentral og fjernstyring av gulvvarme - 8000430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Farge - Svart
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Tilkobling - 2 tråds
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sikom ECO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7043720140512
Elnummer
6401405
Leverandørens varenummer
8000430
Typebeskrivelse
6401405
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Farge:
Svart
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
Ja
Måleområde:
0...45 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Serie
Reguleringskarakteristikk:
P
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
40 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,5 W
NB: 16A utgave kan ikke styre laster under 30W, som for eksempel kontaktorer. Innebygd gnistfri teknologi som skåner releet, kan lede nok strøm forbi releet, slik at f.eks. kontaktor ikke slår seg av.
Bruk 10A utgave av termostaten (med to-polt brudd) ved evt. styring av små laster og kontaktorer.


