Simatic - POWER KABEL M7/8" 0.5m - 6XV1822-5BE50

KopierKopier
Simatic - POWER KABEL M7/8" 0.5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkobling 1 - Andre

  • Tilkobling 2 - Andre

  • Antall ledere - 5

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lengde - 0,5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169403474

Elnummer

4505084

Leverandørens varenummer

6XV1822-5BE50

Typebeskrivelse

4505084

Tilkobling 1:

Andre

Tilkobling 2:

Andre

Antall ledere:

5

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lengde:

0,5 m

Kontakttilkobling systemavhengig:

nei

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Temperaturmotstand:

-40...80 °C

Nominell strøm:

16 A

Merkespenning:

600...600 V

Farge på ytre kappe:

Grå

Spiralkabel:

nei

Med jordleder:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med snorbryter:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

10,5 mm

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

SIMATIC NET, 7/8" kabel for forsyning av strøm for ET200, ferdig terminert kabel med 2 x 7/8" plugger. 5-pin, lengde 0.5 m