Utgått

Siteco - SL10 Midi LED Basic 4000K 900 - 5XA5824K1A08

KopierKopier
Siteco - SL10 Midi LED Basic 4000K 900

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Effektiv lysstrøm - 9000 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Med lyskilde - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4050737922584

Elnummer

3504466

Leverandørens varenummer

5XA5824K1A08

Typebeskrivelse

3504466

Monteringsmetode:

Påsats

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Effektiv lysstrøm:

9000 lm

Lysfarge:

Hvit

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Sølv

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Justerbar optikk:

nei

Egnet for topp mastemål fra/til:

42...60 mm

Slagfasthet:

IK04

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

nei

Lysutbytte:

122 lm/W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Bredde:

387 mm

Høyde/dybde:

168 mm

Lengde:

800 mm

Tilkoblingstype:

Andre

Streetlight 10 Midi LED, en mastarmatur i Midi-serien Basic ST1.2a, primær lysstyring med 3-sonet reflektor alu-dampet, primær lystekn. skjerm: klar PMMA, direkte strålende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk bredstrålende , monteringstype: sideinngang, toppdel, 1 x 9000 lm LED-modul fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF Basic, styring: effektreduksjon, overopphetingsvern, elektronisk effektrduksjon, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, begynnelse av levetid: 74W, slutten av levetid: 74W, redusering 50%: 36W, armaturhus, fra presstøpt aluminium, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S), lengde: 800 mm, bredde: 387 mm, høyde: 168 mm, toppmål: 42/60/76mm (topp) og 42/60mm (side), mastflens for toppmål: 42mm: 5XA58100XM4, 60mm: 5XA58100XM2, 76mm: 5XA58100XM1, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), testmerking: CE, ENEC 10, VDE, plass- og veibelysning iht. standard, pakningsenhet: 1 stykk, levetid 100.000t L80/B10
**utgått, elnummer legges ned.