Utgått

Siteco - SL20 Mini LED ST0.8a 4K 6130 - 5XB22H2B308A

KopierKopier
Siteco - SL20 Mini LED ST0.8a 4K 6130

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Ansats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4050737951379

Elnummer

3531335

Leverandørens varenummer

5XB22H2B308A

Typebeskrivelse

3531335

Monteringsmetode:

Ansats

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

KVR-signal:

42...76 mm

Streetlight 20 Mini LED, en mastarmatur i Mini-serien HF Plus, effekt 56W, assymetrisk bredstrålende ST0.8a fordelingskurve i h.h.t. veilysklasse G4, fargetemperatur 4000K, konstantlumen LED-enhet 6130 lumen med patentert linseteknikk dekket med plant sikkerhetsglass, armaturhus i presstøpt aluminium pulverlakkert Siteco® Metallisk Grå (DB702S), armaturhus kan åpnes verktøyløst.monteringstype: mastetopp/sideinnføring, forkoblingsenhet: mikroprosessor styrt HF 3DIM inneholdende StepDIM, AstroDIM og DALI, overopphetingsvern, elektronisk effektreduksjon, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, effekt begynnelse av levetid: 56W, slutten av levetid: 69W, redusering 50%: 27W, lengde: 535 mm, bredde: 225 mm, høyde: 123mm, toppmål: 42/60/76mm (topp) og 42/60mm (side), mastflens for toppmål: 42mm: 5XA59000XM4, 60mm: 5XA59000XM2, 76mm: 5XA59000XM1, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), testmerking: CE, ENEC 10, VDE, plass- og veibelysning iht. standard, pakningsenhet: 1 stykk, levetid 80.000t L85/B10.
Erstattes av nye generasjon : elnummer 3531351