Utgått

Siteco - SQ 50 HST 70W kl. II plant he - 5NA557E1MR0G

KopierKopier
Siteco - SQ 50 HST 70W kl. II plant he

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats/ansats

  • Lampetype - Halogen-metalldamplampe

  • Med lyskilde - nei

  • Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1

  • Lampeholder (Fatning) - E27

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Siteco - Vei-/gatearmaturer

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4039806553638

Elnummer

3507115

Leverandørens varenummer

5NA557E1MR0G

Typebeskrivelse

3507115

Monteringsmetode:

Påsats/ansats

Lampetype:

Halogen-metalldamplampe

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

KVG/VVG kompansert

Driver inkludert:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for topp mastemål fra/til:

60...76 mm

Isoleringsklasse:

II

Bredde:

444 mm

Høyde/dybde:

189 mm

Lengde:

568 mm

SQ 50 armatur for montasje på mastetopp eller montasje på utliggerarm, med plant herdet sikkerhetsglass, 1 x HST 70 W, armaturhus: presstøpt aluminium, hvitaluminium (RAL9006), toppmål: 60/76mm (påstikk) og 42/60mm (utligger), beskyttelsesklasse:IP66, klasse II (dobbeltisolert), tennapparat med utkoblingsautomatikk, reaktor med termosikring. ** Utgått