Siteco - Tecario Innsats 1x35/49W HF ( - 5MP31271W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lysrør, D = 16 mm
Med lyskilde - nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1
Lampeholder (Fatning) - G5
Kapslingsmateriale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050737022895
Elnummer
3381361
Leverandørens varenummer
5MP31271W
Typebeskrivelse
3381361
Lampetype:
Lysrør, D = 16 mm
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
G5
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Hvit
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driver inkludert:
Ja
Reflektor:
Hvit
Lysfordeling:
Symmetrisk
Egnet for nødlys:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde/dybde:
55 mm
Lengde:
1474 mm