SLV - 3-tennings Pendadp. 10Amax GR maks. grå - 145994
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Grå
For bustilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163100182
Elnummer
3221852
Leverandørens varenummer
145994
Typebeskrivelse
3221852
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3600 W
Farge:
Grå
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
Egnet til påbygging:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Isoleringsklasse:
I