Utgått

SLV - 3-tennings Pendadp. 10Amax HV maks. hvit - 1001542

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 3

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W

  • Farge - Hvit

  • For bustilkobling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163200257

Elnummer

3221851

Leverandørens varenummer

1001542

Typebeskrivelse

3221851

Antall grupper/faser:

3

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3600 W

Farge:

Hvit

For bustilkobling:

nei

Form:

Rektangulær

Materiale:

Plast

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

Egnet til påbygging:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

nei

Isoleringsklasse:

I

3-tennings strømskinne av aluminium til armaturer med 230V 3-tennings adaptere (utenpåliggende). Kan monteres rett på veggen eller utenpåliggende i tak ved hjelp av borehullene. Den utenpåliggende varianten av dette systemet fås i flere farger og lengder. Alternativt finnes det også en innfelt variant, samt egne versjoner for DALI eller 1-tenning.