SLV - ADEGAN MANILA SL stålampe, PE rattan antrasitt + SST 304 + granitt G654, E27, maks. 15W - 1002494
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lampetype - LED utskiftbar
Med lyskilde - nei
Farge - Andre
Merkespenning - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163227469
Elnummer
3217037
Leverandørens varenummer
1002494
Typebeskrivelse
3217037
Modell / utførelse:
Andre
Lampetype:
LED utskiftbar
Med lyskilde:
nei
Farge:
Andre
Merkespenning:
220...240 V
Tilkoblingseffekt:
24 W
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Lysfarge:
Hvit
Total lengde:
1755 m
Med skjerm:
1
Spenningstype:
AC
Med strømbro:
Ja
Kan kobles:
Ja
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Virkningsgrad:
1
Diameter:
385 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Andre