SLV - ARROCK GRANITE 40 PULL E27IP44 PULLERT I GRANITT - 231410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Kapslingsmateriale - Stein
Kapslingsfarge - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Slagfasthet - IK03
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Arrock granite
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163110136
Elnummer
3217052
Leverandørens varenummer
231410
Typebeskrivelse
3217052
Lampetype:
LED utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Stein
Kapslingsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
IK03
Maks systemeffekt:
13,5 W
Fargetemperatur:
2700...4000 K
Høyde/dybde:
400 mm
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med baseplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Materialkvalitet i husmateriale:
Edelstål 304 L (1.4304)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Andre
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for lampeeffekt:
1...15 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
1520...1520 lm
Lysutbytte:
112,59259 lm/W
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
1
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
120 mm
Lengde:
120 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei