Utgått

SLV - ARROCK GRANITE 70 PULL E27IP44 PULLERT I GRANITT - 231411

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stein

  • Kapslingsfarge - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Slagfasthet - IK03

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4024163110167

Elnummer

3217053

Leverandørens varenummer

231411

Typebeskrivelse

3217053

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stein

Kapslingsfarge:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Slagfasthet:

IK03

Maks systemeffekt:

13,5 W

Fargetemperatur:

2700...4000 K

Høyde/dybde:

700 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med baseplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Materialkvalitet i husmateriale:

Edelstål 304 L (1.4304)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Lysfordeler:

Andre

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for lampeeffekt:

1...15 W

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte/indirekte

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1520...1520 lm

Lysutbytte:

112,59259 lm/W

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

1

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

120 mm

Lengde:

120 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Pullerter i ARROCK GRANITE-serien består av naturproduktet granitt og finnes i to høyder. Det spesielle materialvalget gjør hvert armatur unikt. Med kapslingsklasse IP44 egner de seg til bruk utendørs. Et jordspyd samt en koblingsboks for sikker elektrisk tilkobling i den firkantede armaturfoten kan bestilles som ekstrautstyr. Armaturet kobles til 230 V nettspenning.