SLV - ARROCK STONE 75 LED SQet IP55 PULLERT I GRANITT - 231371
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Stein
Kapslingsfarge - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Slagfasthet - IK02
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Arrock stone
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163156370
Elnummer
3217056
Leverandørens varenummer
231371
Typebeskrivelse
3217056
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Stein
Kapslingsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Slagfasthet:
IK02
Maks systemeffekt:
9 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Høyde/dybde:
750 mm
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med baseplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Materialkvalitet i husmateriale:
Edelstål 304 L (1.4304)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Lysfordeler:
Andre
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Egnet for lampeeffekt:
9...9 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Indirekte
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
330...330 lm
Lysutbytte:
36,66667 lm/W
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
1
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
120 mm
Lengde:
120 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


