SLV - BATTERIPAKKE OCCULDAS Ni-Mh TILBEHØR NØDLYS - 240024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Flat pakke
Nominell spenning - 7,2 V
Kapasitet - 1000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - AA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163166027
Elnummer
6603097
Leverandørens varenummer
240024
Typebeskrivelse
6603097
Størrelsesbetegnelse:
Flat pakke
Nominell spenning:
7,2 V
Kapasitet:
1000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
AA
Antall celler:
5
Modell / utførelse:
Nikkel-metall-hybrid
Lengde:
52 mm
Høyde inkl. poler:
54 mm
Bredde:
62 mm
Diameter:
14,5 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
140 g


