SLV - BIG NAUTILUS QPAR51 RUST 11W NAUTILUS QP - 1001964
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Jordspyd
Med lyskilde - nei
Effektiv lysstrøm - 400 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 2700...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163221955
Elnummer
3240311
Leverandørens varenummer
1001964
Typebeskrivelse
3240311
Type lysarmatur:
Jordspyd
Med lyskilde:
nei
Effektiv lysstrøm:
400 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...4000 K
Med Fotplate:
nei
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Lampetype:
LED utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
GU10
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Brun
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbar drivenhet:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
15000 h
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK03
Isoleringsklasse:
I
Egnet for lampeeffekt:
1...11 W
Maks systemeffekt:
6 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Lysutbytte:
66,66667 lm/W
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
1
Farge på lys justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar lysfordeling:
Nei
Høyde/dybde:
130 mm
Diameter:
95 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei