Utgått

SLV - CUBIX I GULV GU10 ESL maks 25W maks 25 W - 132835

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Med lyskilde - nei

  • Lampeholder (Fatning) - GU10

  • Egnet for lampeeffekt - 1...25 W

  • Maks systemeffekt - 25 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163159814

Elnummer

3248528

Leverandørens varenummer

132835

Typebeskrivelse

3248528

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

GU10

Egnet for lampeeffekt:

1...25 W

Maks systemeffekt:

25 W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Høyde/dybde:

125 mm

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Antall lysarmaturhoder:

1

Bevegelig lyshode:

Ja

Med separat leselys:

nei

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Materiale:

Stål

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Avdekningens farge:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Andre

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Type raster:

Andre

Med reflektor:

Ja

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Justerbar:

Ja

Med bryter:

nei

Med dimmer:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

Med lyssensor:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

700...700 lm

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

1

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

108 mm

Lengde:

105 mm

Pluggbar elektrisk tilkobling:

Ja

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

CUBIX 1 bakkespot, ett lys, GU10/QPAR51, IP44, firkantet, antrasitt, LED-lyskilde, maks. 25 W
Den flyttbare bakkespotten CUBIX 1 er i aluminium og har kapslingsklasse IP44 som gjør den velegnet til utendørs bruk. Spothodet som er montert på rammen, kan svinges for optimal belysning. Armaturet kobles til det elektriske anlegget (230 V) direkte via ledning med støpsel eller ved å montere permanent med IP68-skjøt (EL.NR. 3224174)