Utgått

SLV - DASAR 270 LED 4000K rund asym NEDGRAVD ARMATUR - 1002895

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Edelstål

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163230902

Elnummer

3224161

Leverandørens varenummer

1002895

Typebeskrivelse

3224161

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Edelstål

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK08

Maks systemeffekt:

30 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Innbyggingshøyde / -dybde:

199 mm

Innfellingsdiameter:

250 mm

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Materialkvalitet i husmateriale:

Rustfritt stål 316 (1.4401)

Avdekkingens materiale:

Glass matt/satinert

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

700...700 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Justerbar:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for lampeeffekt:

30...30 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2100...2100 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Høyde/dybde:

200 mm

Ytre diameter:

270 mm

Maks last:

2000 kg

Overrullbar:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Pluggbar elektrisk tilkobling:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

DASAR® 270 Outdoor LED Bodeneinbauleuchte 4000K rund IP67 med asymmetrisk lysstråling er den overtråkkbare innfelte gulvlampen fra SLV, attraktiv med sin skjerm i rustfritt stål og delvis satinerte glassdekke. Med sin beskyttelsesgrad IP 65 / IP 67 er den ideelt egnet til bruk utendørs. På grunn av den svingbare GU10-fatningen kan du stille inn lyskjeglen individuelt. Lampehuset består av høyverdig aluminium og rustfritt stål 316. Opplev lys med SLV – i 40 år din innovative partner for utendørsbeslysning av alle slag.