SLV - DASAR FLAT 120 EL, innfelt gulvlampe rustfritt stål 7 W 4000 K - 1006107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Kapslingsmateriale - Stål
Kapslingsfarge - Edelstål
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 30000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163262064
Elnummer
3224142
Leverandørens varenummer
1006107
Typebeskrivelse
3224142
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Edelstål
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
30000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK08
Maks systemeffekt:
7 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Innbyggingshøyde / -dybde:
80 mm
Innfellingsdiameter:
106 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Materialkvalitet i husmateriale:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Avdekkingens materiale:
Glass matt/satinert
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
350...350 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Justerbar:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for lampeeffekt:
7...7 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
520...520 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
1
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
120 mm
Høyde/dybde:
80 mm
Lengde:
80 mm
Ytre diameter:
120 mm
Innbyggingsbredde:
106 mm
Innbyggingslengde:
106 mm
Maks last:
500 kg
Overrullbar:
nei
Maks overflatetemperatur:
65 °C
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Pluggbar elektrisk tilkobling:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


