Utgått

SLV - DASAR FLAT 80 LED 3K rund STÅL NEDGRAVD ARMATUR - 228412

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Edelstål

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 30000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163138048

Elnummer

3224143

Leverandørens varenummer

228412

Typebeskrivelse

3224143

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Edelstål

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

30000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Slagfasthet:

IK08

Maks systemeffekt:

4,3 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Innbyggingshøyde / -dybde:

57 mm

Innfellingsdiameter:

88 mm

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Materialkvalitet i husmateriale:

Rustfritt stål 304 (V2A)

Avdekkingens materiale:

Glass matt/satinert

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

700...700 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Justerbar:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for lampeeffekt:

4,3...4,3 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

140...140 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

80 mm

Høyde/dybde:

57 mm

Lengde:

60 mm

Ytre diameter:

80 mm

Innbyggingsbredde:

66 mm

Innbyggingslengde:

66 mm

Maks last:

500 kg

Overrullbar:

nei

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Pluggbar elektrisk tilkobling:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Den høyvolts nedfelte gulvlampen DASAR FLAT LED 230V gulvnedfellingslyskaster er overtråkkbar og overbeviser med sin skjerm i rustfritt stål og delvis satinerte glassdekke. På grunn av den sving- og dreibare GU10-fatningen kan du fleksibelt stille inn lyskjeglen. Og takket være beskyttelsesgrad IP 67 egner den seg ideelt til uteområder. Den nedfelte utendørs LED-gulvlampen gir en spennende lysstemning og overbeviser mede en lang LED-levetid på 30 000 timer. Opplev lys med SLV – i 40 år din innovative partner for utendørsbelysning av alle slag.