Utgått

SLV - DASAR LED LV nedfelt gulvbelysning, rund, rustfritt stål 316, 6,5 W, 3000K, 12-25 V, IP67 - 233500

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Edelstål

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 25000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163145503

Elnummer

3224164

Leverandørens varenummer

233500

Typebeskrivelse

3224164

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Edelstål

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

25000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Slagfasthet:

IK08

Maks systemeffekt:

6,5 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Innbyggingshøyde / -dybde:

102 mm

Innfellingsdiameter:

82 mm

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Materialkvalitet i husmateriale:

Rustfritt stål 316 (1.4401)

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

DC

Merkespenning:

12...24 V

Nominell strøm:

700...700 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Justerbar:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Egnet for lampeeffekt:

6,5...6,5 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

520...520 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

92 mm

Høyde/dybde:

60 mm

Lengde:

60 mm

Ytre diameter:

92 mm

Innbyggingsbredde:

82 mm

Innbyggingslengde:

82 mm

Maks last:

1000 kg

Overrullbar:

nei

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Pluggbar elektrisk tilkobling:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Den høyvolts nedfelte gulvlampen DASAR LED LV gulvnedfellingslampe er overtråkkbar og overbeviser med sin skjerm i rustfritt stål og delvis satinerte glassdekke. Takket være dens beskyttelsesgrad IP 67 egner den seg ideelt utendørs. Den nedfelte utendørs LED-gulvlampen gir en spennende lysstemning og overbeviser med en lang LED-levetid på 30 000 timer. Når vil du bli overbevist om fordelene med SLVs utendørsbelysning?