Utgått

SLV - DEKORRING F/LIGHT EYE 51MM SO TILBEHØR - 151040

KopierKopier
SLV - DEKORRING F/LIGHT EYE 51MM SO TILBEHØR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Strålingsvinkel - 320 °

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163145435

Elnummer

3248593

Leverandørens varenummer

151040

Typebeskrivelse

3248593

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Strålingsvinkel:

320 °

Farge:

Svart

Lysfordeling:

Symmetrisk

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lysfordeler:

Uten

Materiale:

Stål

Type armaturdeksel/kopp:

Andre

Lengde:

51 mm

Bredde:

51 mm

Høyde/dybde:

14 mm

Diameter:

51 mm

DEKOR-RING
til LIGHT EYE, 51 mm, sort
Sort dekorring som settes på GU10 LED-lyskilde