Utgått

SLV - DOLIX OUT QPAR51 rund sølvgrå OUT QPAR5 - 1001167

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 1...50 W

  • Fargetemperatur - 2700...4000 K

  • Lysstrøm - 45...450 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163194846

Elnummer

3254942

Leverandørens varenummer

1001167

Typebeskrivelse

3254942

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for lampeeffekt:

1...50 W

Fargetemperatur:

2700...4000 K

Lysstrøm:

45...450 lm

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Sølv

Avdekkingens materiale:

Glass matt/satinert

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

20000 h

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Slagfasthet:

IK02

Isoleringsklasse:

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Maks systemeffekt:

6 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm:

450 lm

Virkningsgrad:

1

Farge på lys justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Ytre diameter:

82 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

104 mm

Innebygget diameter:

68...72 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

1...1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Lysutbytte:

75 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

DOLIX OUT 230V innfelt downlight er laget av aluminium og utstyrt med glass som beskytter mot vannsprut. Med beskyttelsesgrad IP44 kan den brukes utendørs og i våtrom. Med integrert GU10-sokkel kobles armaturet direkte på 230V. Valg av rund eller firkantet, i hvit, krom eller sølvgrå utførelse.