Utgått

SLV - ENOLA M Linse asymmetrisk M LINSE A - 1005206

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Linse

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Uten

  • Farge - Svart

  • Lysfordeling - Symmetrisk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163252874

Elnummer

3225190

Leverandørens varenummer

1005206

Typebeskrivelse

3225190

Type tilbehør/reservedel:

Linse

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Uten

Farge:

Svart

Lysfordeling:

Symmetrisk

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Materiale:

Stål

Lengde:

30 mm

Bredde:

75 mm

Høyde/dybde:

30 mm

Diameter:

75 mm

Byttelinse asymmetrisk° for armaturet ENOLA ROUND M og ENOLA SQUARE M.