SLV - ENOLA M Reflektor 60° M REFLEKT - 1005207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Blank
Strålingsvinkel - 60 °
Farge - Krom
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163252881
Elnummer
3225191
Leverandørens varenummer
1005207
Typebeskrivelse
3225191
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Strålingsvinkel:
60 °
Farge:
Krom
Lysfordeling:
Symmetrisk
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Plast
Lengde:
40 mm
Bredde:
75 mm
Høyde/dybde:
40 mm
Diameter:
75 mm