Utgått

SLV - ESKINA FRAME125 PULL2x27W3K/4K PULLERT - 1005439

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Egnet for lampeeffekt - 27...27 W

  • Maks systemeffekt - 27 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163255318

Elnummer

3248619

Leverandørens varenummer

1005439

Typebeskrivelse

3248619

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Andre

Egnet for lampeeffekt:

27...27 W

Maks systemeffekt:

27 W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Høyde/dybde:

1250 mm

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Antall lysarmaturhoder:

1

Bevegelig lyshode:

Ja

Med separat leselys:

nei

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Materiale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Avdekkingens materiale:

Uten deksel

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Andre

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Type raster:

Uten

Med reflektor:

nei

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Justerbar:

Ja

Med bryter:

nei

Med dimmer:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

Med lyssensor:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

30000 h

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2200...2200 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

73 mm

Lengde:

115 mm

Pluggbar elektrisk tilkobling:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

ESKINA FRAME 125 FL utendørs LED pullert dobbel, antrasitt CCT-bryter 3000/4000K
En gjennomgående vellykket og elegant design i en rektan-gulær aluminiumsramme: De populære utendørsarmaturene i ESKINA-serien gir nå i design-alternativet FRAME enda flere bruksmuligheter. Slik virker den antrasittfargede ESKINA FRAME stilfull i ethvert utemiljø. De dreibare spotthodene gir en fleksibelt justerbar lysfordeling. På grunn av den høye IP-beskyttelsesklassen er ESKINA beskyttet optimalt mot vind og vær. I tillegg kan man enkelt velge lysfarge (3000/4000K) med CCT-bryteren under monteringen. Hurtig montering.