SLV - EUTRAC 230V 2m 3-skinne GR STRØMSKINNE 3-TENNING - 145202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning - 230...230 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3680 W
Farge - Grå
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163122573
Elnummer
3221805
Leverandørens varenummer
145202
Typebeskrivelse
3221805
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning:
230...230 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3680 W
Farge:
Grå
Lengde:
2000 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Blank
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Bøybar:
nei
Bredde:
36 mm
Høyde:
32 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


