Utgått

SLV - FENDA 45cm rund lampeskjerm GR SKJERM - 1004775

KopierKopier
SLV - FENDA 45cm rund lampeskjerm GR SKJERM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjerm

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte/indirekte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Lysfordeler - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163249256

Elnummer

3224254

Leverandørens varenummer

1004775

Typebeskrivelse

3224254

Type tilbehør/reservedel:

Skjerm

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Andre

Materiale:

Andre

Strålingsvinkel:

320 °

Farge:

Grå

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Type armaturdeksel/post globe:

Andre

Lengde:

280 mm

Bredde:

455 mm

Høyde/dybde:

455 mm

Diameter:

455 mm

FENDA Mix & Match-systemet og kan enkelt kombineres med FENDA lampeskjermer som passer til omgivelsene eller som har fargeaksenter i aktuelle trendfarger. Den integrerte E27-sokkelen gjør lampen velegnet for LED- og sparepærer