SLV - FENDA glasskjerm hvit SKJERM - 1002217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163223980
Elnummer
3224089
Leverandørens varenummer
1002217
Typebeskrivelse
3224089
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Glass
Strålingsvinkel:
320 °
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Opalfarget
Lengde:
200 mm
Bredde:
125 mm
Høyde/dybde:
125 mm
Diameter:
125 mm


