Utgått

SLV - FENDA skjerm hvit Ø 70 cm SKJERM - 1000579

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjerm

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Lysfordeler - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163188715

Elnummer

3224105

Leverandørens varenummer

1000579

Typebeskrivelse

3224105

Type tilbehør/reservedel:

Skjerm

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Uten

Materiale:

Plast

Strålingsvinkel:

320 °

Farge:

Hvit

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Type armaturdeksel/post globe:

Strukturert

Lengde:

360 mm

Bredde:

700 mm

Høyde/dybde:

700 mm

Diameter:

700 mm

FENDA armaturskjerm med en diameter på 700 mm og en høyde på 350 mm i hvit.