Utgått

SLV - FENDA skjermD455/H280sylSo/Kbr SKJERM - 156122

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjerm

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Lysfordeler - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163168359

Elnummer

3224104

Leverandørens varenummer

156122

Typebeskrivelse

3224104

Type tilbehør/reservedel:

Skjerm

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Uten

Materiale:

Plast

Strålingsvinkel:

320 °

Farge:

Svart

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Type armaturdeksel/post globe:

Strukturert

Lengde:

280 mm

Bredde:

455 mm

Høyde/dybde:

455 mm

Diameter:

455 mm

FENDA armaturskjerm med diameter på 455 mm og høyde på 280 mm i sort/kobber.