SLV - Festebøyle 1T innf nikkel 1stk STRØMSKINNE INNFELLING - 143230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Nikkel
Lengde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
1-Tenning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163127455
Elnummer
3224065
Leverandørens varenummer
143230
Typebeskrivelse
3224065
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3600 W
Farge:
Nikkel
Lengde:
75 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
Ja
UHF:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Bøybar:
nei
Bredde:
15 mm
Høyde:
40 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I