SLV - FORCHINI M PD 40cm so/gu SØ 1T PENDEL MED 1-TENNING - 143930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 1000 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163137744
Elnummer
3224112
Leverandørens varenummer
143930
Typebeskrivelse
3224112
Lampetype:
LED utskiftbar
Effektiv lysstrøm:
1000 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Uten deksel
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbar drivenhet:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
Ja
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeler:
Andre
Reflektor:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK00
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Egnet for lampeeffekt:
40...40 W
Maks systemeffekt:
40 W
Lysutbytte:
80 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
1
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
400 mm
Høyde/dybde:
400 mm
Lengde:
200 mm
Diameter:
400 mm
Oppheng medfølger:
Ja
Pendellengde fra/til:
1500...1500 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
FORCHINI M 230V pendelarmatur med 1-tenningsadapter til 1-tenning / enfas 230V-skinnesystem. Finnes i fargevariantene sort og hvit adapter med en aluminiumslampeskjerm som er gullfarget på innsiden og med E27 sokkel. Armaturet egner seg til E27 LED-lyskilder av alle størrelser og maks 40W. Pendellengden er på 1,5 m.