Utgått

SLV - GLENOS PD LED 3K SO 1 m 43W PD LED 3 - 1001400

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Effektiv lysstrøm - 2850 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163196949

Elnummer

3311568

Leverandørens varenummer

1001400

Typebeskrivelse

3311568

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Effektiv lysstrøm:

2850 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

35000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK01

Isoleringsklasse:

I

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Egnet for lampeeffekt:

1...43 W

Maks systemeffekt:

43 W

Lysutbytte:

66,27907 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Unified Glare Ratio (UGR):

28

Virkningsgrad:

1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

50 mm

Høyde/dybde:

70 mm

Lengde:

1005 mm

Oppheng medfølger:

Ja

Pendellengde fra/til:

15...2000 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

GLENOS pendelarmatur, som er utstyrt med høyeffekt LED, tilbyr en effektsterk LED-belysning i særklasse. Pendelarmaturene finnes i 1m eller 2m lengde i sort utførelse. Valg av 3000K eller 4000K lysfarge. De er utstyrt med en 2,0 m lang ledning som kan forkortes etter ønske. GLENOS pendelarmatur med integrert LED-Driver 1-10V kobles direkte til 230 V nettspenning.